Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STA-KON 14RB-14 Ring Term Vinyl 1/4 tommer 1.150 tommer PK100 | AJ2HFV 4RHC4

STA-KON 14RB-14 Ring Term Vinyl 1/4 tommer 1.150 tommer PK100

På lager
Vare: AJ2HFV Modell: 14RB-14Kryssreferanse: 4RHC4

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
953NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingterminal
TilkoblingsmaterialeKobber
IsolasjonsfargeBlå
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.15 "
Sømloddet
Stud størrelse1 / 4 "
Terminalforbindelsecrimp
Wire Range16 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonstypeMaks. Temp.Total lengdeStud størrelsePris
STA-KON NW14-10 Ringterminal Bar Loddet 16 Til 14 - Pakke med 100 | AC9URA 3KF92 NW14-10Ikke-isolert1200 Grader F0.66 "#101 824 NOK
STA-KON NW14-8 Ringterminal Bar Loddet 16 Til 14 - Pakke med 100 | AD2WZH 3VRX1 NW14-8Ikke-isolert1200 Grader F0.66 "#83 092 NOK
STA-KON 14RB-516 Ring Term Vinyl 5/16 tommer 1.150 tommer PK100 | AJ2HFW 4RHC5 14RB-516Vinyl221 Grader F1.15 "5 / 16 "909NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STA-KON 14RB-14 Ring Term Vinyl 1/4 tommer 1.150 tommer PK100
953NOK / enhet