Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STA-KON NW14-8 Ringterminal Bar Loddet 16 Til 14 - Pakke med 100 | AD2WZH 3VRX1

STA-KON NW14-8 ringterminal bare loddet 16 til 14 - pakke med 100 stk

På lager
Vare: AD2WZH Modell: NW14-8Kryssreferanse: 3VRX1
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
2 954 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingterminal
FargekodeNaken
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonsfargeNaken
IsolasjonstypeIkke-isolert
Maks. Temp.1200 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.66 "
Sømloddet
Stud størrelse#8
Terminalforbindelsecrimp
Terminaltypestandard
Wire Range16 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonstypeMaks. Temp.Total lengdeStud størrelsePris
STA-KON NW14-10 Ringterminal Bar Loddet 16 Til 14 - Pakke med 100 | AC9URA 3KF92 NW14-10Ikke-isolert1200 Grader F0.66 "#101 657 NOK
STA-KON 14RB-14 Ring Term Vinyl 1/4 tommer 1.150 tommer PK100 | AJ2HFV 4RHC4 14RB-14Vinyl221 Grader F1.15 "1 / 4 "953NOK
STA-KON 14RB-516 Ring Term Vinyl 5/16 tommer 1.150 tommer PK100 | AJ2HFW 4RHC5 14RB-516Vinyl221 Grader F1.15 "5 / 16 "953NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STA-KON NW14-8 ringterminal bare loddet 16 til 14 - pakke med 100 stk
2 954 NOK / enhet