Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SSI MG1-100-A-9V-R Digital trykkmåler 100 Psi Mg1-9v | AC9UDE 3JYY7

SSI MG1-100-A-9V-R Digital trykkmåler 100 Psi Mg1-9v

På lager
Vare: AC9UDE Modell: MG1-100-A-9V-RKryssref: 3JYY7
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
2 256 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital trykkmåler
Nøyaktighet+ /-1.0%
Case ColorSvart
Tilfellet MaterialABS termoplast
TilkoblingsstedBunn
Tilkoblingsstørrelse1 / 4-18 NPT W / 22 MM Hex 316L rustfritt stål
Dialstørrelse2-1 / 2 "
Vise4-sifret LCD-skjerm
Vis enheterI PSI, BAR & MPA
Driftstemp. Område-10 grader C til +60 grader C / + 14 grader F til +140 grader F
Powered By9 Volt batteri
Område0-100
oppløsningAvhengig av rekkevidde
Stikkontaktmateriale304L Stainless Steel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode9026208000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetDialstørrelseOmrådePris
SSI MG-5-A-9V-R Digital trykkmåler 5 Psi Mg-9v | AC9UCM 3JYV4 MG-5-A-9V-R+ /-0.25%3"0-52 670 NOK
SSI MG-15-A-9V-R Digital trykkmåler 15 Psi Mg-9v | AC9UCN 3JYV6 MG-15-A-9V-R+ /-0.25%3"0-152 670 NOK
SSI MG-50-A-9V-R Digital trykkmåler 50 Psi Mg-9v | AC9UCP 3JYV8 MG-50-A-9V-R+ /-0.25%3"0-502 670 NOK
SSI MG-100-A-9V-R Digital trykkmåler 100 Psi Mg-9v | AC9UCR 3JYW1 MG-100-A-9V-R+ /-0.25%3"0-1002 670 NOK
SSI MG-500-A-9V-R digital trykkmåler MG-500-A-9V-R+ /-0.25%3"0-5002 670 NOK
SSI MG-1000-A-9V-R Digital trykkmåler 1000 Psi Mg-9v | AC9UCV 3JYW5 MG-1000-A-9V-R+ /-0.25%3"0-10002 670 NOK
SSI MG1-5-A-9V-R Digital trykkmåler 5 Psi Mg1-9v | AC9UDC 3JYY1 MG1-5-A-9V-R+ /-1.0%2-1 / 2 "0-52 256 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SSI MG1-100-A-9V-R Digital trykkmåler 100 Psi Mg1-9v
2 256 NOK / enhet