SSI 0200-150B1FT-B kurvsil 2 tommer Npt Ss | AC8WUR 3EJK1

SSI 0200-150B1FT-B Basket Strainer 2 Inch Npt Ss

På lager
Vare: AC8WUR Modell: 0200-150B1FT-BKryssref: 3EJK1

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 259 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBasket Sil
Avblåsingsport (NPT)1"
Klasseklasse 150
Tilkoblingmed flens
Tilkoblingstypemed flens
Flensetypeklasse 150
Høyde9 5 / 16 "
Housing MaterialRustfritt stål
MaterialeRustfritt stål
Maks. Press285 @ 100 grader F
Rørstørrelse2"
Skjerm304SS
Skjermmateriale304 rustfritt stål
Skjermstørrelse3 / 64 "
Forsegle304SS Spiral Sår
Størrelse2"
Bredde8.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.9375
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8421290065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeRørstørrelseSkjermstørrelseStørrelseBreddePris
SSI 0250-150B1FT-B Basket Sil 2 1/2 Inch Npt Ss | AC8WUT 3EJK2 0250-150B1FT-B10 13 / 16 "2.5 "3 / 64 "2.5 "8.75 "9 055 NOK
SSI 0300-150B1FT-B kurvsil 3 tommer flens Ss | AC8WUU 3EJK3 0300-150B1FT-B12.437 "3"3 / 64 "3"9.88 "17 338 NOK
SSI 0400-150B1FT-4 kurvsil 4 tommer flens Ss | AC8WUV 3EJK4 0400-150B1FT-416 "4"1 / 8 "4mm11.5 "25 288 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SSI 0200-150B1FT-B Basket Strainer 2 Inch Npt Ss
10 259 NOK / enhet