SSI 0150-1500Y2TT-1 Y Sil Høytrykk 8 3/8 Tommer Lengde | AC8MLL 3CFU6

SSI 0150-1500Y2TT-1 Y Strainer High Pressure 8 3/8 Inch Length

På lager
Vare: AC8MLL Modell: 0150-1500Y2TT-1Kryssreferanse: 3CFU6

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 006 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY sil
TilkoblingFNPT
MaterialeRustfritt stål
Maks. Press3500 psig @ 100 F.
Skjerm304SS
Skjermstørrelse1/32 "Perf
Forsegle304SS Spiral Sår
Størrelse1.5 "
typenHøytrykk
Bredde8.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.0575
Skipets høyde (cm)26.16
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode8421290065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialMaterialeRørstørrelseSkjermstørrelseStørrelseBreddePris
SSI 0050-1500Y1TC-1 Y Sil Høytrykk 1/4 tomme Npt | AC8MLC 3CFR7 0050-1500Y1TC-1-Karbonstål-1/32 "Perf1 / 2 "3 15 / 16 "1 404 NOK
SSI 0075-1500Y1TC-1 Y Sil Høytrykk 3/8 tomme Npt | AC8MLD 3CFR8 0075-1500Y1TC-1-Karbonstål-1/32 "Perf3 / 4 "4.25 "2 114 NOK
SSI 0100-1500Y1TC-1 Y Sil Høytrykk 1/2 tomme Npt | AC8MLE 3CFR9 0100-1500Y1TC-1-Karbonstål-1/32 "Perf1"5"3 704 NOK
SSI 0050-1500Y1TT-1 Y Sil Høytrykk 1/4 tomme Npt | AC8MLF 3CFU1 0050-1500Y1TT-1Rustfritt stålRustfritt stål1 / 2 "1/32 "Perf1 / 2 "3 15 / 16 "3 735 NOK
SSI 0075-1500Y1TT-1 Y Sil Høytrykk 3/4 tomme Npt | AC8MLG 3CFU2 0075-1500Y1TT-1-Rustfritt stål-1/32 "Perf3 / 4 "4.25 "5 124 NOK
SSI 0100-1500Y1TT-1 Y Sil Høytrykk 1 tomme Npt | AC8MLH 3CFU3 0100-1500Y1TT-1-Rustfritt stål-1/32 "Perf1"5"9 709 NOK
SSI 0150-1500Y2TC-1 Y Sil Høytrykk 8 3/8 tomme Lengde | AC8MLJ 3CFU4 0150-1500Y2TC-1KarbonstålKarbonstål1.5 "1/32 "Perf1.5 "8.38 "8 520 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SSI 0150-1500Y2TT-1 Y Strainer High Pressure 8 3/8 Inch Length
22 006 NOK / enhet