Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QOU160VH Enhetsmontert effektbryter QOU 1 P 60A | AH2NZC 2JWT2

SQUARE D QOU160VH Enhetsmontert effektbryter QOU 1 P 60A

På lager
Vare: AH2NZC Modell: QOU160VHKryssreferanse: 2JWT2
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
1 442 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnhetsmontert strømbryter
AC-spenningsvurdering120 / 240 VAC
amps60
Strømbryter TypeHøy avbruddskapasitet
DC-spenningsvurdering48 VDC
Dybde2.98 "
Lengde4.05 "
Maks. AIR-vurdering22 kA
Maks. Ledningsstørrelse2AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
Antall poler1
Fase1
TerminalforbindelseSlisset boksen (reversibel linje og belastning)
Bredde0.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.52
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)15.11
Skipets bredde (cm)9.53
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMin. LedningsstørrelseampsStrømbryter TypeTerminalforbindelseBreddeDC-spenningsvurderingDybdeSakPris
SQUARE D QOU115VH Enhetsmontert effektbryter Qou 1p 15a | AF9HKN 2JWJ4 QOU115VH14AWG15Høy avbruddskapasitetSlisset boksen (reversibel linje og belastning)0.75 "48 VDC2.98 "Enhetsmontert strømbryter1 841 NOK
SQUARE D QOU120VH Enhetsmontert effektbryter Qou 1p 20a | AF9HKV 2JWK3 QOU120VH14AWG20Høy avbruddskapasitetSlisset boksen (reversibel linje og belastning)0.75 "48 VDC2.98 "Enhetsmontert strømbryter1 523 NOK
SQUARE D QOU1201021 Enhetsmontert effektbryter Qou 1p 20a | AF9HKY 2JWK7 QOU120102114AWG20ShuntturSpaltet boksluke (linje og last)1.5 "48 VDC2.98 "Enhetsmontert strømbryter3 553 NOK
SQUARE D QOU125VH Enhetsmontert effektbryter Qou 1p 25a | AF9HLB 2JWL2 QOU125VH14AWG25Høy avbruddskapasitetSlisset boksen (reversibel linje og belastning)0.75 "48 VDC2.98 "Enhetsmontert strømbryter1 571 NOK
SQUARE D QOU130VH Enhetsmontert effektbryter Qou 1p 30a | AF9HLH 2JWN1 QOU130VH14AWG30Høy avbruddskapasitetSlisset boksen (reversibel linje og belastning)0.75 "48 VDC2.98 "Enhetsmontert strømbryter1 587 NOK
SQUARE D QOU150VH Enhetsmontert effektbryter Qou 1p 50a | AF9HLY 2JWR2 QOU150VH14AWG50Høy avbruddskapasitetSlisset boksen (reversibel linje og belastning)0.75 "48 VDC2.98 "Enhetsmontert strømbryter1 634 NOK
SQUARE D QOU180 Enhetsmontert effektbryter Qou 1p 80a | AF9HMW 2JWX2 QOU18012AWG80standardSlisset boksen (ikke-reversibel linje og belastning)0.75 "60 VDC2.96 "Enhetsmontert strømbryter3 149 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QOU160VH Enhetsmontert effektbryter QOU 1 P 60A
1 442 NOK / enhet