SQUARE D QOB230EPD1200 Bolt-On effektbryter, 30A, 120V, 10kAIC, termisk magnetisk | CE6HTT

SQUARE D QOB230EPD1200 påskrudd effektbryter, 30A, 120V, 10kAIC, termisk magnetisk

Vare: CE6HTT Modell: QOB230EPD1200

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps30
RammetypeQOB
Antall poler2
Spenning240
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5085
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)12.37
Skipets bredde (cm)8.26
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D QOB230EPD1200 kretsbryter designet for å beskytte en elektrisk krets mot skader forårsaket av for mye strøm.
    • Termisk-magnetisk utløsningsmekanisme som gir både langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner
    • Klasse B 30mA jordfeilledning som åpner når strømmen når innstillingen til jordfeilsensoren
    • Utstyrt med en ekstra bryter for å gi ekstern signalanlegg
    • Trykkplateterminaler for å lette enkelt- eller to-leder termineringer; ideell for bruk med 60 eller 75 grader Celsius ledere

Produktvarianter

ProduktModellSakAC-spenningsvurderingampsLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelsePris
SQUARE D QOB115CAFI Bolt På effektbryter 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBolt på effektbryter120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme1 824 NOK
SQUARE D QOB120CAFI Bolt på effektbryter 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBolt på effektbryter120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme1 824 NOK
SQUARE D QOB115VHCAFI Bolt På effektbryter 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBolt på effektbryter120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme5 836 NOK
SQUARE D QOB120VHCAFI Bolt På effektbryter 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBolt på effektbryter120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme7 719 NOK
SQUARE D QOB110 effektbryter 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bolt på effektbryter120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Skrue klemme228NOK
SQUARE D QOB115 effektbryter 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bolt på effektbryter120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Skrue klemme208NOK
SQUARE D QOB120 effektbryter, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bolt på effektbryter120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Skrue klemme237NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QOB230EPD1200 påskrudd effektbryter, 30A, 120V, 10kAIC, termisk magnetisk