MAIN FILTER INC. Hydrauliske returledningsfiltre, glass, 25 mikron


filtre
Kollapstrykk: 435 , Sprekketrykk: 435 PSI , Filter media: Glass , Filtervurdering: 25 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , mikron: 25 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F.
StilModellBunn -IDBunn ODKapasitetFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris (eks. mva)
A
MF0584339
1.024 "1.732 "3.2837 kvm Tommer1.96 "0.787 "1.732 "314NOK
RFQ
A
MF0356567
1.024 "1.732 "3.2837 kvm Tommer1.96 "0.787 "1.732 "314NOK
RFQ
A
MF0034552
1.024 "1.732 "3.2837 kvm Tommer1.96 "0.787 "1.732 "314NOK
RFQ
A
MF0612292
1.024 "1.732 "3.2837 kvm Tommer1.96 "0.787 "1.732 "314NOK
RFQ
A
MF0356006
1.024 "1.732 "3.2837 kvm Tommer1.96 "0.787 "1.732 "314NOK
RFQ
A
MF0356008
1.024 "1.732 "3.2837 kvm Tommer1.96 "0.787 "1.732 "314NOK
RFQ
A
MF0356019
1.024 "1.732 "3.2837 kvm Tommer1.96 "0.787 "1.732 "314NOK
RFQ
A
MF0397218
1.024 "1.732 "3.2837 kvm Tommer1.96 "0.787 "1.732 "314NOK
RFQ
B
MF0356607
1.299 "2.087 "9.19102 kvm Tommer3.62 "1.004 "2.087 "372NOK
RFQ
B
MF0369243
1.299 "2.087 "9.19102 kvm Tommer3.62 "1.004 "2.087 "372NOK
RFQ
B
MF0587237
1.299 "2.087 "9.19102 kvm Tommer3.62 "1.004 "2.087 "372NOK
RFQ
B
MF0612553
1.299 "2.087 "9.19102 kvm Tommer3.62 "1.004 "2.087 "372NOK
RFQ
B
MF0356496
1.299 "2.087 "9.19102 kvm Tommer3.62 "1.004 "2.087 "372NOK
RFQ
B
MF0356506
1.299 "2.087 "9.19102 kvm Tommer3.62 "1.004 "2.087 "372NOK
RFQ
B
MF0356497
1.299 "2.087 "9.19102 kvm Tommer3.62 "1.004 "2.087 "372NOK
RFQ
B
MF0034455
1.299 "2.087 "9.19102 kvm Tommer3.62 "1.004 "2.087 "372NOK
RFQ
B
MF0397244
1.299 "2.087 "9.19102 kvm Tommer3.62 "1.004 "2.087 "372NOK
RFQ
B
MF0584396
1.299 "2.087 "9.19102 kvm Tommer3.62 "1.004 "2.087 "372NOK
RFQ
B
MF0182745
1.299 "2.087 "9.19102 kvm Tommer3.62 "1.004 "2.087 "372NOK
RFQ
C
MF0397301
1.811 "2.913 "35.83399 kvm Tommer8.74 "1.496 "2.913 "604NOK
RFQ
C
MF0396164
1.811 "2.913 "35.83399 kvm Tommer8.74 "1.496 "2.913 "604NOK
RFQ
C
MF0612388
1.811 "2.913 "35.83399 kvm Tommer8.74 "1.496 "2.913 "604NOK
RFQ
C
MF0006588
1.811 "2.913 "35.83399 kvm Tommer8.74 "1.496 "2.913 "604NOK
RFQ
C
MF0584363
1.811 "2.913 "35.83399 kvm Tommer8.74 "1.496 "2.913 "604NOK
RFQ
C
MF0356581
1.811 "2.913 "35.83399 kvm Tommer8.74 "1.496 "2.913 "604NOK
RFQ
C
MF0116436
1.811 "2.913 "35.83399 kvm Tommer8.74 "1.496 "2.913 "604NOK
RFQ
C
MF0116437
1.811 "2.913 "35.83399 kvm Tommer8.74 "1.496 "2.913 "604NOK
RFQ
C
MF0183108
1.811 "2.913 "35.83399 kvm Tommer8.74 "1.496 "2.913 "604NOK
RFQ
C
MF0116395
1.811 "2.913 "35.83399 kvm Tommer8.74 "1.496 "2.913 "604NOK
RFQ
C
MF0116439
1.811 "2.913 "35.83399 kvm Tommer8.74 "1.496 "2.913 "604NOK
RFQ
C
MF0885767
1.811 "2.913 "35.83399 kvm Tommer8.74 "1.496 "2.913 "604NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?