MAIN FILTER INC. MF0612388 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Seal, 8.74 Inch Height | CG3RVX

HOVEDFILTER INC. MF0612388 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, tetning, 8.74 tommers høyde

Vare: CG3RVX Modell: MF0612388
604NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.811 "
Bunn OD2.913 "
Kapasitet35.83
Skjul trykk435
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaGlass
Filterstørrelse399 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Høyde8.74 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp ID1.496 "
Topp OD2.913 "

Produktdetaljer:

    • Repalcement NASJONALE FILTER

Produktvarianter

ProduktModellBunn -IDBunn ODKapasitetFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0006588 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, tetning, 8.74 tommers høyde | CF6QZM MF00065881.811 "2.913 "35.83399 kvm Tommer8.74 "1.496 "2.913 "604NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034455 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, tetning, 3.62 tommers høyde | CF6UAE MF00344551.299 "2.087 "9.19102 kvm Tommer3.62 "1.004 "2.087 "372NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034552 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, tetning, 1.96 tommers høyde | CF6UAY MF00345521.024 "1.732 "3.2837 kvm Tommer1.96 "0.787 "1.732 "314NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0116395 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, tetning, 8.74 tommers høyde | CF7FJC 03122525VG16BO MF01163951.811 "2.913 "35.83399 kvm Tommer8.74 "1.496 "2.913 "604NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0116436 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, tetning, 8.74 tommers høyde | CF7FJX 1225H20LLP MF01164361.811 "2.913 "35.83399 kvm Tommer8.74 "1.496 "2.913 "604NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0116437 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, tetning, 8.74 tommers høyde | CF7FJY 1225H20SLA0000 MF01164371.811 "2.913 "35.83399 kvm Tommer8.74 "1.496 "2.913 "604NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0116439 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, tetning, 8.74 tommers høyde | CF7FJZ 1225K25P MF01164391.811 "2.913 "35.83399 kvm Tommer8.74 "1.496 "2.913 "604NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0612388 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, tetning, 8.74 tommers høyde
604NOK / enhet