Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QOB120VHGFI Bolt-On Circuit Breaker, 20A, 1 Pole, GFI Protection | CE6HRJ

SQUARE D QOB120VHGFI påskrudd effektbryter, 20A, 1 pol, GFI-beskyttelse

På lager
Vare: CE6HRJ Modell: QOB120VHGFI
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
2 754 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps20
RammetypeQOB
Antall poler1
Spenning120
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)9.65
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sqaure D QOB120VHGFI minikretsbryter designet for å forhindre skade på en elektrisk krets på grunn av for stor strømflyt
    • Klasse A jordfeilbeskyttelse, kalibrert ved 6mA, for å gi fullstendig beskyttelse mot elektriske støt
    • Termisk-magnetisk tur gir langvarige og øyeblikkelige strømbegrensende funksjoner
    • Påmontert monteringsanlegg gir rask og sikker installasjon i både vertikale og horisontale konfigurasjoner
    • Tillater kobber- eller aluminiumtrådarrangement med størrelser som varierer fra henholdsvis 14 til 8 AWG og 12 til 8 AWG

Produktvarianter

ProduktModellSakAC-spenningsvurderingampsLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelsePris
SQUARE D QOB115CAFI Bolt På effektbryter 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBolt på effektbryter120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme1 824 NOK
SQUARE D QOB120CAFI Bolt på effektbryter 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBolt på effektbryter120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme1 824 NOK
SQUARE D QOB115VHCAFI Bolt På effektbryter 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBolt på effektbryter120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme5 836 NOK
SQUARE D QOB120VHCAFI Bolt På effektbryter 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBolt på effektbryter120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme7 719 NOK
SQUARE D QOB110 effektbryter 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bolt på effektbryter120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Skrue klemme228NOK
SQUARE D QOB115 effektbryter 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bolt på effektbryter120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Skrue klemme208NOK
SQUARE D QOB120 effektbryter, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bolt på effektbryter120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Skrue klemme237NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QOB120VHGFI påskrudd effektbryter, 20A, 1 pol, GFI-beskyttelse
2 754 NOK / enhet