SQUARE D QO250SWN Kontaktbryter 50a 2p 10ka 240v | AF9GXQ 2GLV4

SQUARE D QO250SWN Plugg inn effektbryter 50a 2p 10ka 240v

Vare: AF9GXQ Modell: QO250SWNKryssreferanse: 2GLV4

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
AC-spenningsvurdering120 / 240 VAC
amps50
Strømbryter TypeSkiftet nøytral
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde2.91 "
Lengde3"
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse2AWG
Min. Ledningsstørrelse8AWG
Antall poler2
TerminalforbindelseBoks Lug
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3195
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8536200020

Produktvarianter

ProduktModellampsMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseTerminalforbindelsePris
SQUARE D QO215SWN Kontaktbryter 15a 2p 10ka 240v | AG7CUF 5B739 QO215SWN158AWG14AWGSkrue klemme1 980 NOK
SQUARE D QO220SWN Kontaktbryter 20a 2p 10ka 240v | AG7CUG 5B740 QO220SWN208AWG14AWGSkrue klemme1 980 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QO250SWN Plugg inn effektbryter 50a 2p 10ka 240v