Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QO215SWN Kontaktbryter 15a 2p 10ka 240v | AG7CUF 5B739

SQUARE D QO215SWN Plugg inn effektbryter 15a 2p 10ka 240v

På lager
Vare: AG7CUF Modell: QO215SWNKryssreferanse: 5B739

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 980 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
AC-spenningsvurdering120 / 240 VAC
amps15
Strømbryter TypeSkiftet nøytral
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde2.91 "
Lengde3"
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse8AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
Antall poler2
TerminalforbindelseSkrue klemme
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2745
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8536200040

Produktvarianter

ProduktModellampsMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseTerminalforbindelsePris
SQUARE D QO250SWN Kontaktbryter 50a 2p 10ka 240v | AF9GXQ 2GLV4 QO250SWN502AWG8AWGBoks Lug-
RFQ
SQUARE D QO220SWN Kontaktbryter 20a 2p 10ka 240v | AG7CUG 5B740 QO220SWN208AWG14AWGSkrue klemme1 980 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QO215SWN Plugg inn effektbryter 15a 2p 10ka 240v
1 980 NOK / enhet