Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QDA222252 Strømbryter, I-line, Plug-in, 225 A, 240 VAC, 2 Pol | AG8UBX

SQUARE D QDA222252 effektbryter, I-line, plug-in, 225 A, 240 VAC, 2 polet

På lager
Vare: AG8UBX Modell: QDA222252
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
10 701 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering25kAIC @ 240V
amps225A
RammetypeQDA
Antall poler3
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.142
Skipets høyde (cm)11.4
Skipets lengde (cm)31.19
Skipets bredde (cm)19.81

Produktdetaljer:

    • PowerPact Series Q-frame effektbryter designet for å slå på AC-systemer og beskytte dem mot overstrøm eller kortslutningsforhold
    • Støpt kasse I-line design med plug-in monteringsstil for bruk i paneltavler og sentralbord
    • Har en termisk-magnetisk utløserenhet med et justerbart øyeblikkelig utløsningsområde på 1200 - 2400 A
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerFaseBreddePris
SQUARE D QDA221001 Effektbryter 100a 2p 240vac Lug | AF9HFY 2GPF5 QDA221001100213"8 969 NOK
SQUARE D QDA221002 Strømbryter 100a 2p 240vac Lug | AF9HFZ 2GPF6 QDA221002100213"8 969 NOK
SQUARE D QDA221004 Strømbryter 100a 2p 240vac Lug | AF9HGA 2GPF7 QDA221004100213"8 969 NOK
SQUARE D QDA221251 Effektbryter 125a 2p 240vac Lug | AF9HGD 2GPG2 QDA221251125213"10 701 NOK
SQUARE D QDA221252 Effektbryter 125a 2p 240vac Lug | AF9HGE 2GPG3 QDA221252125213"10 701 NOK
SQUARE D QDA221254 Strømbryter 125a 2p 240vac Lug | AF9HGF 2GPG4 QDA221254125213"10 701 NOK
SQUARE D QDA221502 Strømbryter 150a 2p 240vac Lug | AF9HGG 2GPG6 QDA221502150213"10 701 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QDA222252 effektbryter, I-line, plug-in, 225 A, 240 VAC, 2 polet
10 701 NOK / enhet