Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAINFLEX CF211-05-04-02-25 Kontinuerlig bøyende datakabel 5a 300v | AC3JZM 2TZY2

CHAINFLEX CF211-05-04-02-25 Kontinuerlig bøyende datakabel 5a 300v

På lager
Vare: AC3JZM Model: CF211-05-04-02-25Kryssreferanse: 2TZY2
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
2 461 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontinuerlig fleksibel datakabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Lengde25ft.
Maks. Forsterker5
Maks. Spenning300V
Min. Bøy Radius12 x OD
Nominell utenfor dia.0.37 "
Antall ledere4 pr.
Skjermet / uskjermetSkjermet
Spolelengde25ft.
Temp. Område23 grader til 158 grader F
Trådfarge1. Hvit og brun 2. Grønn og gul 3. Grå og rosa 4. Blå og rød
Ledningsstørrelse20AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3612
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLedermaterialeLengdeSpolelengdePris
CHAINFLEX CF211-05-04-02 Kontinuerlig bøyende datakabel 5a 300v | AC3JVH 2TZJ4 CF211-05-04-02Bare kobberKutt i lengde, rekkefølge etter foten (eksempel - å bestille 10 fot, ordremengde må være 10)Klipp til lengden, bestill med foten96NOK
CHAINFLEX CF211-05-04-02-100 Kontinuerlig bøyende datakabel 5a 300v | AC3UPP 2WGX3 CF211-05-04-02-100Kobber100ft.100ft.13 119 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF211-05-04-02-25 Kontinuerlig bøyende datakabel 5a 300v
2 461 NOK / enhet