Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QDA221501 Strømbryter, I-Line Style, Plug-in, 150 A, 240 VAC, 3p, 25kAIC@240V | AG8UBV

SQUARE D QDA221501 effektbryter, I-Line Style, plug-in, 150 A, 240 VAC, 3p, 25kAIC@240V

På lager
Vare: AG8UBV Modell: QDA221501
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
10 701 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering25kAIC @ 240V
amps150A
RammetypeQDA
Antall poler3
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.16
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)19.3

Produktdetaljer:

    • Square D QDA221501 er en PowerPact Q-Frame støpt strømbryter med en avbruddsverdi på 25 kA ved 240 V. Den er egnet for bruk med I-Line paneltavler.
    • Denne plug-in strømbryteren fra Square D har et øyeblikkelig utløsningsområde på 1200 - 2400 A, 2-polet konfigurasjon, en klemmekobling og en maksimal strømstyrke på 150 A.

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerFaseBreddePris
SQUARE D QDA221001 Effektbryter 100a 2p 240vac Lug | AF9HFY 2GPF5 QDA221001100213"8 969 NOK
SQUARE D QDA221002 Strømbryter 100a 2p 240vac Lug | AF9HFZ 2GPF6 QDA221002100213"8 969 NOK
SQUARE D QDA221004 Strømbryter 100a 2p 240vac Lug | AF9HGA 2GPF7 QDA221004100213"8 969 NOK
SQUARE D QDA221251 Effektbryter 125a 2p 240vac Lug | AF9HGD 2GPG2 QDA221251125213"10 701 NOK
SQUARE D QDA221252 Effektbryter 125a 2p 240vac Lug | AF9HGE 2GPG3 QDA221252125213"10 701 NOK
SQUARE D QDA221254 Strømbryter 125a 2p 240vac Lug | AF9HGF 2GPG4 QDA221254125213"10 701 NOK
SQUARE D QDA221502 Strømbryter 150a 2p 240vac Lug | AF9HGG 2GPG6 QDA221502150213"10 701 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QDA221501 effektbryter, I-Line Style, plug-in, 150 A, 240 VAC, 3p, 25kAIC@240V
10 701 NOK / enhet