SQUARE D PLM34120CU44A PowerPact Molded Case Circuit Breaker, 1200A, 480V | CE6HJY

SQUARE D PLM34120CU44A PowerPact Molded Case Circuit Breaker, 1200A, 480V

Vare: CE6HJY Modell: PLM34120CU44A

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps1200
RammetypePLM
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.9
Skipets høyde (cm)32.26
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D PLM34120CU44A strømbryter i formstøpt hus designet for å forhindre skade på elektrisk utstyr på grunn av overbelastning eller kortslutning
    • Enhetsmonteringsanlegg muliggjør enkel installasjon, er egnet for samleskinneanvendelser
    • Last sideskoklemmer med gjennomføringstilkobling for sikker kabling i kompakte rom
    • Termisk-magnetisk utløserenhet tilbyr øyeblikkelige og langvarige strømbegrensende funksjoner
    • Gir avbruddsklasser på 125kA ved 240VAC, 100kA ved 480VAC og 25kA ved 600VAC
    • UL-listet, IEC-merket og CSA-sertifisert

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D PLM34120CU44A PowerPact Molded Case Circuit Breaker, 1200A, 480V