SQUARE D LLA36400U33X PowerPact L I-Line effektbryter, 400A, 600VAC, 3P | CE6HFR

SQUARE D LLA36400U33X PowerPact L I-Line effektbryter, 400A, 600VAC, 3P

På lager
Vare: CE6HFR Modell: LLA36400U33X

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

110 412 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps400
RammetypeALLE
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.613
Skipets høyde (cm)24.64
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)28.7
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D LLA36400U33X effektbryter designet for å beskytte elektriske kretser under kortslutning og overbelastningsforhold
    • Utstyrt med belastnings- og line-sideklaffer som kan romme ledninger (kobber / aluminium) i størrelser mellom 500 kcmil og 1 AWG
    • Gir avbruddsklasser på 100 kA ved 240VAC, 65 kA ved 480VAC og 25 kA ved 600VAC
    • Har termisk-magnetisk tur for å sikre øyeblikkelig og tidsforsinket strømbegrensende beskyttelse
    • Oppfyller IEC, UL, CCC og CSA standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D LLA36400U54XEKYP Strømbryter for støpt hus, 3 poler, 400A, 600VAC | CE6HFQ LLA36400U54XEKYP400118 439 NOK
RFQ
SQUARE D LLA36400U44X PowerPact L I-Line effektbryter, 400A, 600VAC, 3P | CE6HFT LLA36400U44X400128 167 NOK
SQUARE D LLA36600U31X PowerPact L effektbryter, MicroLogic 3.3, I-Line-feste | CE6HFU LLA36600U31X600128 167 NOK
SQUARE D LLA36600U44X PowerPact L effektbryter, MicroLogic 6.3A, I-Line-feste | CE6HFV LLA36600U44X600129 674 NOK
RFQ
SQUARE D LLA36000S40X PowerPact Automatic Molded Case Switch, 600V, 400A, I-Line | CE6HFW LLA36000S40X40070 329 NOK
RFQ
SQUARE D LLA36600U33X PowerPact L effektbryter, MicroLogic 3.3S, I-Line-feste | CE6HFX LLA36600U33X600128 167 NOK
SQUARE D LLA36400CU31X PowerPact L I-Line effektbryter, 3P, 400A, 600V | CE6JVA LLA36400CU31X400113 478 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D LLA36400U33X PowerPact L I-Line effektbryter, 400A, 600VAC, 3P
110 412 NOK / enhet