SQUARE D LLA36600U33X PowerPact L effektbryter, MicroLogic 3.3S, I-Line-feste | CE6HFX

SQUARE D LLA36600U33X PowerPact L effektbryter, MicroLogic 3.3S, I-Line-feste

På lager
Vare: CE6HFX Modell: LLA36600U33X

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

128 167 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps600
RammetypeALLE
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)27.31
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D LLA36600U33X støpt kappebryter ideell for å beskytte elektriske kretser mot overbelastning og kortslutning i strømdistribusjonsapplikasjoner
    • Leveres med MicroLogic utløserenhet for lang tid, kort tid og øyeblikkelig beskyttelse utover forhåndsbestemt turnivå
    • Unik MicroLogic 3.3-prosessor med ekte RMS-føling og termisk bildebehandling for måling og overvåking av den avlede kraften til påført spenning for å forhindre skade
    • I-Line plug-in for enkel installasjon, ideell for omvendt mating
    • Designet med klemmer på lastesiden som kan romme kobber- og aluminiumsledninger i størrelser mellom 500 kcmil og 3 AWG

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D LLA36400U54XEKYP Strømbryter for støpt hus, 3 poler, 400A, 600VAC | CE6HFQ LLA36400U54XEKYP400118 439 NOK
RFQ
SQUARE D LLA36400U33X PowerPact L I-Line effektbryter, 400A, 600VAC, 3P | CE6HFR LLA36400U33X400110 412 NOK
SQUARE D LLA36400U44X PowerPact L I-Line effektbryter, 400A, 600VAC, 3P | CE6HFT LLA36400U44X400128 167 NOK
SQUARE D LLA36600U31X PowerPact L effektbryter, MicroLogic 3.3, I-Line-feste | CE6HFU LLA36600U31X600128 167 NOK
SQUARE D LLA36600U44X PowerPact L effektbryter, MicroLogic 6.3A, I-Line-feste | CE6HFV LLA36600U44X600129 674 NOK
RFQ
SQUARE D LLA36000S40X PowerPact Automatic Molded Case Switch, 600V, 400A, I-Line | CE6HFW LLA36000S40X40070 329 NOK
RFQ
SQUARE D LLA36400CU31X PowerPact L I-Line effektbryter, 3P, 400A, 600V | CE6JVA LLA36400CU31X400113 478 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D LLA36600U33X PowerPact L effektbryter, MicroLogic 3.3S, I-Line-feste
128 167 NOK / enhet