SQUARE D LAL36350MB Molded Case Circuit Breaker, 600VAC/250VDC, 350A, Feed-Thru | CE6HEH

SQUARE D LAL36350MB Molded Case Circuit Breaker, 600VAC/250VDC, 350A, Feed-Thru

Vare: CE6HEH Modell: LAL36350MB

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps350
RammetypeLAL
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.4205
Skipets høyde (cm)23.39
Skipets lengde (cm)44.2
Skipets bredde (cm)29.69
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D LAL36350MB effektbryter egnet for å beskytte lavspentdistribusjonssystemer mot strømoverbelastning og kortslutning
    • Termisk-magnetisk utløsning for å unngå å snuble ved milde overbelastninger mens du umiddelbart reagerer mot alvorlige strømstøt
    • Terminaler på lastsiden for å romme aluminium-/kobbertråder i størrelser fra 600 kcmil til 1 AWG
    • CSA-sertifisert, UL-listet og IEC-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellampsStrømbryter TypeAntall polerFaseSpenningPris
SQUARE D LAL26250 Strømbryter 250a 2p 600vac Lug | AF9GZA 2GMD6 LAL26250250standard21-50 687 NOK
SQUARE D LAL26350 Strømbryter 350a 2p 600vac Lug | AF9GZB 2GMD7 LAL26350350standard21-61 786 NOK
SQUARE D LAL26400 Effektbryter 400a 2p 600vac Lug | AF9GZC 2GMD8 LAL26400400standard21-55 085 NOK
SQUARE D LAL26300 Strømbryter 300a 2p 600vac Lug | AG7CKF 5B910 LAL26300300standard21-54 306 NOK
SQUARE D LAL36150 Strømbryter 150a 3p 600vac Lug | AG7CKG 5B912 LAL36150150standard33-60 907 NOK
SQUARE D LAL36200 Strømbryter 200a 3p 600vac Lug | AG7CXB 5B913 LAL36200200standard33-42 496 NOK
SQUARE D LAL36225 Effektbryter 225a 3p 600vac Lug | AG7CXC 5B914 LAL36225225standard33-42 496 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D LAL36350MB Molded Case Circuit Breaker, 600VAC/250VDC, 350A, Feed-Thru