Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D JJA36250U33X Molded Case Circuit Breaker, 3 Phase, 250A, 600VAC | CE6JQG

SQUARE D JJA36250U33X støpt kapselbryter, 3-faset, 250A, 600VAC

På lager
Vare: CE6JQG Modell: JJA36250U33X
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
60 914 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps250
RammetypeDJ
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1995
Skipets høyde (cm)13.67
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)20.65
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D JJA36250U33X effektbryter designet for å beskytte elektriske systemer og apparater mot overstrøm og kortslutning
    • Standard elektronisk utløserenhet med MicroLogic 3.2S prosessor som tillater lang tid, kort tid og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner
    • Har I-Line stil plug-in montering for jevn installasjon og vedlikehold
    • Plass til 350 kcmil - 3 AWG ledninger av aluminium og kobber
    • Tåler en omgivelsestemperatur på 122 grader F
    • Oppfyller UL, CSA og IEC standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsSpenningPris
SQUARE D JJA36150 Strømbryter I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEM JJA36150150A600V32 666 NOK
SQUARE D JJA36175 Strømbryter I-line Style Plug-in 175 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEN JJA36175175A600V34 453 NOK
SQUARE D JJA36200 effektbryter, I-line Style, Plug-in, 200 A, 600 VAC | AG8QEP JJA36200200A600V32 666 NOK
SQUARE D JJA36225 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 225 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEQ JJA36225225A600V34 453 NOK
SQUARE D JJA36250 Strømbryter I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QER JJA36250250A600V37 533 NOK
SQUARE D JJA36225SA PowerPact J effektbryter, 3P, fase ABC, 600V, 225A | CE6HCU JJA36225SA22560045 254 NOK
SQUARE D JJA36200SN Strømbryter, I-Line, 480V, 200A, 3P, 65kAIC | CE6HCV JJA36200SN200600-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D JJA36250U33X støpt kapselbryter, 3-faset, 250A, 600VAC
60 914 NOK / enhet