SQUARE D HU362AWK Sikkerhetsbryter 600VAC 3PST 60 Amps AC | AH2NNR 2CR52

SQUARE D HU362AWK Sikkerhetsbryter 600VAC 3PST 60 Amps AC

Vare: AH2NNR Modell: HU362AWKKryssreferanse: 2CR52

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbryter
Forsterker AC60
Kontakt skjema3PST
Dybde7"
DutyHeavy
Høyde16.5 "
HP30 HK @ 600 VAC
IP Rating52
MaterialeGalvanisert stål
NEMA innkapslingstype12
Antall poler3
Antall ledninger3
Fase3
Spenning600 VAC
Bredde10.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.74
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)50.55
Skipets bredde (cm)27.43
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Smeltbart / ikke-smeltbart: Ikke smeltbart
    • Metallisk / ikke-metallisk: Metallisk

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeForsterker ACKontakt skjemaNEMA innkapslingstypeAntall polerAntall ledningerBreddeDybdePris
SQUARE D HU361 Enkeltkast sikkerhetsbryter, blad og kjeve Konstruksjonsdesign | AG9GBL 1H373 HU361Stål303PST1337.5 "4.9 "2 237 NOK
SQUARE D HU361DS Kraftig sikkerhetsbryter, 600 V, 30 A, 3 Fas, 3 PST | AG9GBM 1H374 HU361DSRustfritt stål303PST4, 4X, 5338.7 "5.1 "24 560 NOK
SQUARE D HU361RB Sikkerhetsbryter, 600 VAC, 30 A | AG9GBN 1H375 HU361RBGalvanisert stål303PST3R337.6 "4.9 "3 781 NOK
SQUARE D HU362 Sikkerhetsbryter 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GBP 1H376 HU362Stål603PST13310.5 "7.38 "4 254 NOK
SQUARE D HU362DS Sikkerhetsbryter 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GBQ 1H377 HU362DS304 rustfritt stål603PST4, 4X, 53310.8 "7"26 737 NOK
SQUARE D HU362RB Sikkerhetsbryter 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GBR 1H378 HU362RBGalvanisert stål603PST3R3310.5 "6.4 "7 686 NOK
SQUARE D HU363 Sikkerhetsbryter 600VAC 3PST 100 A AC | AG9GBT 1H379 HU363Stål1003PST13310.5 "6.4 "4 723 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HU362AWK Sikkerhetsbryter 600VAC 3PST 60 Amps AC