Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HU361 Enkeltkast sikkerhetsbryter, blad og kjeve Konstruksjonsdesign | AG9GBL 1H373

SQUARE D HU361 Enkeltkast sikkerhetsbryter, blad og kjeve konstruksjonsdesign

På lager
Vare: AG9GBL Modell: HU361Kryssreferanse: 1H373

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 237 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbryter
Forsterker AC30
Kontakt skjema3PST
Dybde4.9 "
DutyHeavy
Høyde14.6 "
HP15 HK @ 600 VAC
IP Rating20
MaterialeStål
NEMA innkapslingstype1
Antall poler3
Antall ledninger3
Fase3
Spenning600 VAC
Bredde7.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.42
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)41.15
Skipets bredde (cm)19.56
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • RoHS-kompatibel sikkerhetsbryter egnet for styring av kretser mot overstrømsbelastning, strømstøt eller kortslutning
    • NEMA 1-klassifisert stålkapsling og regntette bolt-på nav som letter installasjon i tøffe industrielle miljøer og beskyttelse mot elektriske støt
    • Kniv og kjeve design for å håndtere tunge motorbelastninger og lysbue avbrudd
    • Hurtigløsende deksellås for brukervennlighet og elektriske knaster for å motstå løs ledning

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeForsterker ACKontakt skjemaNEMA innkapslingstypeAntall polerAntall ledningerBreddeDybdePris
SQUARE D HU361DS Kraftig sikkerhetsbryter, 600 V, 30 A, 3 Fas, 3 PST | AG9GBM 1H374 HU361DSRustfritt stål303PST4, 4X, 5338.7 "5.1 "24 560 NOK
SQUARE D HU361RB Sikkerhetsbryter, 600 VAC, 30 A | AG9GBN 1H375 HU361RBGalvanisert stål303PST3R337.6 "4.9 "3 781 NOK
SQUARE D HU362 Sikkerhetsbryter 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GBP 1H376 HU362Stål603PST13310.5 "7.38 "4 254 NOK
SQUARE D HU362DS Sikkerhetsbryter 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GBQ 1H377 HU362DS304 rustfritt stål603PST4, 4X, 53310.8 "7"26 737 NOK
SQUARE D HU362RB Sikkerhetsbryter 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GBR 1H378 HU362RBGalvanisert stål603PST3R3310.5 "6.4 "7 686 NOK
SQUARE D HU363 Sikkerhetsbryter 600VAC 3PST 100 A AC | AG9GBT 1H379 HU363Stål1003PST13310.5 "6.4 "4 723 NOK
SQUARE D HU364 Sikkerhetsbryter 600VAC 3PST 200 Amps AC | AG9GBW 1H382 HU364Stål2003PST13318.5 "8.3 "14 483 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HU361 Enkeltkast sikkerhetsbryter, blad og kjeve konstruksjonsdesign
2 237 NOK / enhet