Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACME ELECTRIC T160832 Apparattransformator, enfaset, 400VA | BC8WCB

ACME ELECTRIC T160832 Apparattransformator, enfaset, 400VA

På lager
Vare: BC8WCB Modell: T160832

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
5 066 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransformator
AnleggInnkapslet
Frekvens50 / 60 Hz
Høyde9.16 "
Lengde3.67 "
Maks. Temp.115 grader C
MonteringstypeWall
NEMA-vurderingNEMA 2
Primær spenning200 / 220 / 240V
Sekundær spenning1115V
Bredde3.89 "
Slyngende materialeKobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6

Produktdetaljer:

    • 200/220/240V primærspenning, 115V sekundærspenning

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
ACME ELECTRIC T160830 Apparattransformator, enfaset, 200VA | BC7ZNJ T1608309.16 "3.67 "3.89 "4 358 NOK
ACME ELECTRIC T160833 Apparattransformator, enfaset, 500VA | BC8CRZ T1608339.68 "4.51 "4.75 "5 779 NOK
ACME ELECTRIC T160831 Apparattransformator, enfaset, 300VA | BC9ZYM T1608319.16 "3.67 "3.89 "4 852 NOK
ACME ELECTRIC T160835 Apparattransformator, enfaset, 2000VA | BD2QYY T16083511.5 "7.13 "7.81 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACME ELECTRIC T160832 Apparattransformator, enfaset, 400VA
5 066 NOK / enhet