SQUARE D HU361DX Sikkerhetsbryter, 600VAC/DC, 3 Posisjoner, 30A | AH2PBC 2JXU7

SQUARE D hu361dx sikkerhetsbryter, 600VAC/DC, 3 posisjoner, 30A

På lager
Vare: AH2PBC Modell: HU361DXKryssreferanse: 2JXU7

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

67 059 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbryter
Forsterker AC30A
Kontakt skjema3PST
Karakter30A
Dybde8 1 / 2 "
DutyHeavy Duty
Høyde19 1 / 2 "
Housing MaterialKrydon
HP20 HK @ 600V AC
HP @ 240VAC20 hk
HP @ 480VAC20 hk
HP @ 600VAC30 hk
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
IP Rating66
MaterialeKrydon (glassfiberforsterket polyester)
NEMA innkapslingstype4X
NEMA-vurdering4X
Antall poler3
Antall ledninger3
OverbelastningsbeskyttelseIkke-smeltbar
Fase3
Spenning600V AC
Spenningsverdier600V AC
Bredde11 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.7125
Skipets høyde (cm)49.3
Skipets lengde (cm)21.79
Skipets bredde (cm)29.01
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Square D HU361DX sikkerhetsbryter brukes i industrielle og kommersielle omgivelser for å gi en frakoblingsanordning for maskiner og utstyr. Det sikrer trygt vedlikehold, reparasjon og beskyttelse mot elektriske farer. Denne sikkerhetsbryteren har en rating på 30A og funksjonalitet med enkeltkast, beskyttet av NEMA 1-beskyttelse. Den leveres med en smeltbar frakoblingsbryter som inkluderer en 3-polet, 600VAC-kapasitet, sammen med en robust 10kA kortslutning. Denne sikkerhetsbryteren er egnet for overflatemontering, og muliggjør sikre elektriske tilkoblinger via ører som aksepterer ledninger fra 14 til 6 AWG kobber til 12 til 6 AWG aluminium.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan oppdager jeg en defekt sikkerhetsbryter?

A.

  • Vær oppmerksom på om sikkerhetsbryteren utløses konsekvent eller ikke kan tilbakestilles.
  • Test bryteren ved å slå den på og av; manglende respons kan signalisere en feil.
  • Inspiser for fysisk skade, brannskader eller tegn på slitasje på bryteren.
  • Bruk en spenningstester for å verifisere strømstrømmen gjennom bryteren når den er aktivert.
  • Legg merke til om bryteren føles løs eller viser uregelmessig oppførsel.
  • Vurder å konsultere en elektriker for ekspertvurdering og reparasjon.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en sikkerhetsbryter?

A.

  • Bestem passende strømstyrke for applikasjonen din.
  • Velg mellom en smeltbar eller ikke-smeltbar sikkerhetsbryter basert på dine behov.
  • Velg passende spennings- og fasekonfigurasjon for ditt elektriske system.
  • Vurder miljøet og plasseringen for riktig NEMA- eller IP-klassifisering.
  • Evaluer bryterens kortslutningsstrømklassifisering (SCCR) for sikkerhet.
  • Bestem monteringstype: overflate eller lukket.

Q. Gjør Raptor Supplies tilby andre sikkerhetsbrytere med lavere spenningsklassifisering?

A. Kunder som leter etter Square D sikkerhetsbrytere med lavere spenningsklassifisering kan se etter 240VAC / DC sikkerhetsbrytere har en spenningsklasse på 240VAC.

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeForsterker ACKontakt skjemaNEMA innkapslingstypeAntall polerAntall ledningerBreddeDybdePris
SQUARE D HU361 Enkeltkast sikkerhetsbryter, blad og kjeve Konstruksjonsdesign | AG9GBL 1H373 HU361Stål303PST1337.5 "4.9 "2 237 NOK
SQUARE D HU361DS Kraftig sikkerhetsbryter, 600 V, 30 A, 3 Fas, 3 PST | AG9GBM 1H374 HU361DSRustfritt stål303PST4, 4X, 5338.7 "5.1 "24 560 NOK
SQUARE D HU361RB Sikkerhetsbryter, 600 VAC, 30 A | AG9GBN 1H375 HU361RBGalvanisert stål303PST3R337.6 "4.9 "3 781 NOK
SQUARE D HU362 Sikkerhetsbryter 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GBP 1H376 HU362Stål603PST13310.5 "7.38 "4 254 NOK
SQUARE D HU362DS Sikkerhetsbryter 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GBQ 1H377 HU362DS304 rustfritt stål603PST4, 4X, 53310.8 "7"26 737 NOK
SQUARE D HU362RB Sikkerhetsbryter 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GBR 1H378 HU362RBGalvanisert stål603PST3R3310.5 "6.4 "7 686 NOK
SQUARE D HU363 Sikkerhetsbryter 600VAC 3PST 100 A AC | AG9GBT 1H379 HU363Stål1003PST13310.5 "6.4 "4 723 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D hu361dx sikkerhetsbryter, 600VAC/DC, 3 posisjoner, 30A
67 059 NOK / enhet