Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HOM225 Plugg inn effektbryter, 25 A, 2-P, 10kA@240V | AG7CTJ 5B684

SQUARE D HOM225 plugg inn effektbryter, 25 A, 2-P, 10kA@240V

På lager
Vare: AG7CTJ Modell: HOM225Kryssreferanse: 5B684
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
299NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
AC-spenningsvurdering120 / 240 VAC
amps25
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde2.98 "
Lengde3.13 "
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse8AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
Antall poler2
TerminalforbindelseSkrue klemme
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3015
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Square D HOM225 er en UL-listet automatsikring spesielt designet for bruk med Homeline lastesentraler.
    • Det er en HACR-klassifisert 2-polet effektbryter som fungerer ved 25 A og 120 / 240 VAC og har en kortslutningsstrøm på 10 kA.
    • Denne Square D-kretsbryteren har en plug-on-monteringsstil og har skruklemmeterminal for to kabler som kan romme 14 - 8 AWG kobber- og aluminiumsledninger.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeAC-spenningsvurderingAIC-vurderingMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelseSpenningPris
SQUARE D HOM115 Plugg inn effektbryter 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Skrue klemme-112NOK
SQUARE D HOM115GFI Plug-In effektbryter, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10AWG14AWG1Skrue klemme-1 102 NOK
SQUARE D HOM120 Plugg inn effektbryter 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Skrue klemme-117NOK
SQUARE D HOM120GFI Plugg inn effektbryter 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10AWG14AWG1Skrue klemme-2 128 NOK
SQUARE D HOM130 Plugg inn effektbryter 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Skrue klemme-117NOK
SQUARE D HOM140 Plugg inn effektbryter 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2AWG8AWG1Juli-132NOK
SQUARE D HOM150 Plugg inn effektbryter 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2AWG8AWG1Juli-132NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HOM225 plugg inn effektbryter, 25 A, 2-P, 10kA@240V
299NOK / enhet