Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HNM1BL Fyllplater, 1.5-tommers størrelse, blank | AG8PYP

SQUARE D HNM1BL fyllplater, 1.5-tommers størrelse, blanke

På lager
Vare: AG8PYP Modell: HNM1BL
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
400NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPåfyllingsplate
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.279
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)19.81

Produktdetaljer:

Firkantet D HNM1BL påfyllingsplate brukes på I-Line effektbryter-paneler. Den er egnet for å fylle tomme områder i elektriske kabinetter, noe som sikrer sikkerhet. Denne platen er en viktig komponent for å opprettholde panelbeskyttelse, forhindre uønsket tilgang og sikre samsvar med sikkerhetsstandarder i industrielle og kommersielle applikasjoner.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer jeg denne Square D HNM1BL fyllplaten?

A. Installasjon innebærer å feste påfyllingsplaten på den ubrukte plassen i panelplaten ved hjelp av passende skruer eller monteringsutstyr.

Q. Hvordan rengjøre denne påfyllingsplaten?

A. Rengjøring med en fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel er vanligvis tilstrekkelig. Unngå å bruke slipende rengjøringsmidler som kan skade overflaten.

Produktvarianter

ProduktModellRammetypePris
SQUARE D BUQFP Fillerplate Qo-ramme | AG8MFW BUQFPQO18NOK
RFQ
SQUARE D EFP fyllplate | AG8MYC EFP-139NOK
SQUARE D HNM4BL Fyllplate | AG8PYQ HNM4BL-700NOK
SQUARE D HOMFP Påfyllingsplate | AG8PZE HOMFPHOM64NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HNM1BL fyllplater, 1.5-tommers størrelse, blanke
400NOK / enhet