SQUARE D HLL36060U31X HLLSeries Circuit Breaker, 3P, ABC Phase, Micrologic Trip | CE6JPH

SQUARE D HLL36060U31X HLLSeries effektbryter, 3P, ABC-fase, Micrologic Trip

Vare: CE6JPH Modell: HLL36060U31X

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps60
RammetypeHLL
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)13.03
Skipets lengde (cm)21.44
Skipets bredde (cm)18.42
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HLL36060U31X Type HLL Series effektbryter for beskyttelse mot alvorlige strømstøt
    • Har Micrologic utløserenhet som gir både øyeblikkelig og langtidsstrømbegrensende beskyttelse
    • Enhetsmontert design med last- og linjelapper som kan støtte ledninger (kobber / aluminium) i størrelser fra 14 til 3 AWG, noe som gir fleksibilitet og enkel installasjon
    • Støpt etui holder strømførende komponenter, utløserenheter og andre mekanismer på en liten plass
    • UL-listet og IEC-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D HLL26015 Circuit Breaker Feed-thru 15 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTB HLL2601515A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26020 Strømbryter Feed-thru 20 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTC HLL2602020A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26030 Circuit Breaker Feed-thru 30 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTD HLL2603030A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26035 Circuit Breaker Feed-thru 35 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTE HLL2603535A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26040 Strømbryter Feed-thru 40 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTF HLL2604040A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26045 Circuit Breaker Feed-thru 45 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTG HLL2604545A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26050 Circuit Breaker Feed-thru 50 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTH HLL2605050A2600V-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HLL36060U31X HLLSeries effektbryter, 3P, ABC-fase, Micrologic Trip