SQUARE D HLL26045 Circuit Breaker Feed-thru 45 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTG

SQUARE D HLL26045 Strømbryter gjennomføring 45 Amp 600vac 2p 100kaic@480v

Vare: AG8PTG Modell: HLL26045

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering100kAIC @ 480V
amps45A
RammetypeHLL
Antall poler2
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)13.03
Skipets lengde (cm)21.44
Skipets bredde (cm)18.42

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D HLL26015 Circuit Breaker Feed-thru 15 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTB HLL2601515A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26020 Strømbryter Feed-thru 20 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTC HLL2602020A2600V8 940 NOK
SQUARE D HLL26030 Circuit Breaker Feed-thru 30 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTD HLL2603030A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26035 Circuit Breaker Feed-thru 35 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTE HLL2603535A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26040 Strømbryter Feed-thru 40 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTF HLL2604040A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26050 Circuit Breaker Feed-thru 50 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTH HLL2605050A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26060 Strømbryter Feed-thru 60 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTJ HLL2606060A2600V-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HLL26045 Strømbryter gjennomføring 45 Amp 600vac 2p 100kaic@480v