SQUARE D HLA260704 Molded Case Circuit Breaker, 70A, 2 Poles, 50kA@600VAC | CE6HBU

SQUARE D HLA260704 Strømbryter, 70A, 2 poler, 50kA@600VAC

Vare: CE6HBU Modell: HLA260704

Få tak i det Mai 22, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps70
RammetypeHLA
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)13.67
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)20.65
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HLA260704 HLA-seriebryter brukt i utstyr med høy belastningsintensitet for beskyttelse mot elektriske farer
    • Har unik I-Line-montering med tilkobling for last for enkel installasjon og reparasjoner
    • Langtids- og øyeblikkelig utløsningsfunksjoner for å reagere øyeblikkelig mot alvorlige kortslutninger samtidig som man unngår å snuble ved milde overbelastninger, egnet for omvendt mating
    • Støtter ledninger av kobber og aluminium i størrelser fra 14 til 3/0 AWG
    • CSA-sertifisert og CCC/IEC-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D HLA260351 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PQC HLA26035135A2600V13 745 NOK
SQUARE D HLA260352 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PQD HLA26035235A2600V13 745 NOK
SQUARE D HLA260354 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PQE HLA26035435A2600V13 745 NOK
SQUARE D HLA260802 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PQF HLA26080280A2600V17 086 NOK
SQUARE D HLA260804 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PQG HLA26080480A2600V17 086 NOK
SQUARE D HLA260901 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PQH HLA26090190A2600V17 086 NOK
SQUARE D HLA260902 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PQJ HLA26090290A2600V17 086 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HLA260704 Strømbryter, 70A, 2 poler, 50kA@600VAC