SQUARE D HJL36100SA Molded Case Circuit Breaker, Shunt Trip, 100A, 3 Pole, 600V | CE6JNT

SQUARE D HJL36100SA Molded Case Circuit Breaker, Shunt Trip, 100A, 3 Pole, 600V

Vare: CE6JNT Modell: HJL36100SA

Få tak i det Mai 15, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps100
RammetypeHJL
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)19.05
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HJL36100SA strømbryter designet for å slå av en strømforsyning når det oppstår ubalanse mellom utgående og innkommende strøm
    • En ikke-utskiftbar termisk-magnetisk tur som tilbyr langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner
    • Shuntutløsermekanismen utløser strømbryteren fra et eksternt sted ved hjelp av en separat elektrisk kilde, som en fjernkontroll
    • Linje- og lastsideterminaler med gjennomføringstilkobling forenkler installasjonen i kompakte rom

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D HJL26015 Circuit Breaker Feed-thru 15 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMT HJL2601515A2600V-
RFQ
SQUARE D HJL26020 Strømbryter Feed-thru 20 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMU HJL2602020A2600V-
RFQ
SQUARE D HJL26025 Circuit Breaker Feed-thru 25 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMV HJL2602525A2600V11 359 NOK
SQUARE D HJL26030 Strømbryter Feed-thru 30 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMW HJL2603030A2600V11 332 NOK
SQUARE D HJL26035 Circuit Breaker Feed-thru 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMX HJL2603535A2600V11 359 NOK
SQUARE D HJL26040 Strømbryter Feed-thru 40 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMY HJL2604040A2600V-
RFQ
SQUARE D HJL26045 Circuit Breaker Feed-thru 45 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMZ HJL2604545A2600V11 359 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HJL36100SA Molded Case Circuit Breaker, Shunt Trip, 100A, 3 Pole, 600V