Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HDP36060 Molded Case Circuit Breaker, 60A, 3 Poles, Thermal Magnetic | CE6GZH

SQUARE D HDP36060 støpt boks effektbryter, 60A, 3 poler, termisk magnetisk

På lager
Vare: CE6GZH Modell: HDP36060

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
7 976 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps60
RammetypeHDP
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1825
Skipets høyde (cm)16.31
Skipets lengde (cm)8.61
Skipets bredde (cm)10.39
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HDP36060 PowerPact H støpt kappebryter designet for å beskytte fordelingstavler mot elektriske farer
    • Termisk magnetisk utløsningsenhet for både langtids- og øyeblikkelig utløsningsfunksjoner, egnet for omvendt mating
    • Plasser kobber- og aluminiumtråder i trådstørrelser fra AWG 14 til 3/0 for ekstra allsidighet
    • Enhetsfeste med klemmer gir rask installasjon
    • UL, CE, IEC og CSA sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D HDP36015 PowerPact støpt kapslingsbryter, H-ramme, 15A, 600VAC | CE6GYN HDP3601515-
RFQ
SQUARE D HDP36025 støpt kapslingsbryter, termisk magnetisk, 25A, 600V | CE6GYX HDP3602525-
RFQ
SQUARE D HDP36150 støpt kapslingsbryter, 150A, 3 poler, 600V, 14kA | CE6GYY HDP36150150-
RFQ
SQUARE D HDP36125 støpt kapslingsbryter, 18kAIC, 3-polet, 125A | CE6GZB HDP36125125-
RFQ
SQUARE D HDP36110 Strømbryter, 3-polet, 25kAIC ved 240V | CE6GZC HDP3611011014 972 NOK
RFQ
SQUARE D HDP36035 effektbryter, 35A, 3-polet, 18kAIC, Bolt-On | CE6GZD HDP3603535-
RFQ
SQUARE D HDP36040 støpt kapslingsbryter, 40A, 3-polet, 18kAIC, 3-fase | CE6GZE HDP3604040-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HDP36060 støpt boks effektbryter, 60A, 3 poler, termisk magnetisk
7 976 NOK / enhet