Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HDP36040 støpt kapslingsbryter, 40A, 3-polet, 18kAIC, 3-fase | CE6GZE

SQUARE D HDP36040 strømbryter for støpt hus, 40A, 3-polet, 18kAIC, 3-fase

På lager
Vare: CE6GZE Modell: HDP36040

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
7 933 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps40
RammetypeHDP
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8945
Skipets høyde (cm)13.03
Skipets lengde (cm)21.44
Skipets bredde (cm)18.42
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HDP36040 PowerPact H kretsbryter egnet for applikasjoner med omvendt mating for å beskytte sensitive elektriske kretser mot strømoverbelastning og kortslutning
    • Termisk-magnetisk tur reagerer umiddelbart mot kraftige strømstøt, men unngår å snuble ved mild overbelastning
    • Linje- og lastsideterminaler for plassering av 14 - 3 AWG aluminium- eller kobberledninger
    • CE-merket, CSA-sertifisert, UL-listet og IEC-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D HDP36015 PowerPact støpt kapslingsbryter, H-ramme, 15A, 600VAC | CE6GYN HDP3601515-
RFQ
SQUARE D HDP36025 støpt kapslingsbryter, termisk magnetisk, 25A, 600V | CE6GYX HDP3602525-
RFQ
SQUARE D HDP36150 støpt kapslingsbryter, 150A, 3 poler, 600V, 14kA | CE6GYY HDP36150150-
RFQ
SQUARE D HDP36125 støpt kapslingsbryter, 18kAIC, 3-polet, 125A | CE6GZB HDP36125125-
RFQ
SQUARE D HDP36110 Strømbryter, 3-polet, 25kAIC ved 240V | CE6GZC HDP36110110-
RFQ
SQUARE D HDP36035 effektbryter, 35A, 3-polet, 18kAIC, Bolt-On | CE6GZD HDP3603535-
RFQ
SQUARE D HDP36045 effektbryter, 18kAIC, 45A, 3-polet, 3-fase | CE6GZF HDP3604545-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HDP36040 strømbryter for støpt hus, 40A, 3-polet, 18kAIC, 3-fase
7 933 NOK / enhet