Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HDA36035 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 3p 18kaic@480v | AG8PAF

SQUARE D HDA36035 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 3p 18kaic@480v

På lager
Vare: AG8PAF Modell: HDA36035

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 813 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering18kAIC @ 480V
amps35A
RammetypeHDA utvidelse
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)21.59

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D HDA260351 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZG HDA26035135A2600V11 982 NOK
SQUARE D HDA260352 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZH HDA26035235A2600V11 982 NOK
SQUARE D HDA260354 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HDA260802 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZK HDA26080280A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260804 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZL HDA26080480A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260901 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZM HDA26090190A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260902 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZN HDA26090290A2600V14 369 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HDA36035 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 3p 18kaic@480v
12 813 NOK / enhet