Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HDA260504 Thermal Magnetic Circuit Breaker, 600V, 50A, 2P, Dual Phase | CE6JLA

SQUARE D HDA260504 Thermal Magnetic Circuit Breaker, 600V, 50A, 2P, Dual Phase

På lager
Vare: CE6JLA Modell: HDA260504
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
11 982 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps50
RammetypeHDA utvidelse
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)9.86
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)20.65
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HDA260504 effektbryter gir elektrisk beskyttelse til paneltavler, sentralbord, busway plugger og kontrollpaneler
    • Har termisk-magnetisk utløserenhet kalibrert og forseglet for å motstå midlertidige forstyrrende svingninger og gir øyeblikkelig handling når den utsettes for feilstrømmer
    • I-Line-stil plug-in-design for enkel installasjon og laster sidelapper for problemfri ledningskonfigurasjon
    • Leverer avbrytende kapasiteter på 25kA @ 240VAC, 18kA @ 480VAC og 14kA @ 600VAC
    • Har plass til aluminium- og kobberkabler i størrelser fra 14 til 3/0 AWG, ideell for B- og C-fasetilkobling
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D HDA260351 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZG HDA26035135A2600V11 982 NOK
SQUARE D HDA260352 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZH HDA26035235A2600V11 982 NOK
SQUARE D HDA260354 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HDA260802 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZK HDA26080280A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260804 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZL HDA26080480A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260901 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZM HDA26090190A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260902 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZN HDA26090290A2600V14 369 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HDA260504 Thermal Magnetic Circuit Breaker, 600V, 50A, 2P, Dual Phase
11 982 NOK / enhet