Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HDA260404 Molded Case Circuit Breaker, 40A, 18kAIC at 480V, 1 Phase | CE6JKN

SQUARE D HDA260404 Strømbryter for støpt hus, 40A, 18kAIC ved 480V, 1 fase

På lager
Vare: CE6JKN Modell: HDA260404
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
11 982 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps40
RammetypeHDA utvidelse
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)9.86
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)20.65
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HDA260404 kretsbryter designet for å gi kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse til industrimaskiner og elektriske kretser
    • Ikke-utskiftbar termisk magnetisk tur gir både langtids- og øyeblikkelig turfunksjoner for øyeblikkelig å reagere mot alvorlige strømstøt samtidig som man unngår å snuble ved mild overbelastning
    • Ideell for B & C fasekretskonfigurasjon og rommer 14 - 3 AWG kobber- og aluminiumsledninger
    • I-Line stil plug-in design for å sikre enkel installasjon og laster sidelapper for problemfri ledning
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D HDA260351 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZG HDA26035135A2600V11 982 NOK
SQUARE D HDA260352 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZH HDA26035235A2600V11 982 NOK
SQUARE D HDA260354 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HDA260802 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZK HDA26080280A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260804 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZL HDA26080480A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260901 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZM HDA26090190A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260902 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZN HDA26090290A2600V14 369 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HDA260404 Strømbryter for støpt hus, 40A, 18kAIC ved 480V, 1 fase
11 982 NOK / enhet