SQUARE D H365NR Sikkerhetsbryter 600VAC 3PST 400 Amps AC | AH2NNG 2CR23

SQUARE D H365NR Sikkerhetsbryter 600VAC 3PST 400 Amps AC

På lager
Vare: AH2NNG Modell: H365NRKryssreferanse: 2CR23

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

55 232 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbryter
Forsterker AC400
Kontakt skjema3PST
Dybde10.2 "
DutyHeavy
Høyde50.2 "
HP125 HK @ 600 VAC
IP Rating14
MaterialeGalvanisert stål
NEMA innkapslingstype3R
Antall poler3
Antall ledninger4
Fase3
Spenning600 VAC
Bredde27.9 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 87.75
Skipets høyde (cm)35.61
Skipets lengde (cm)130.81
Skipets bredde (cm)71.91
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Smeltbart / ikke-smeltbart: Smeltbart
    • Sikringssett (klasse R): Produsent Nr. HRK4060
    • Metallisk / ikke-metallisk: Metallisk

Produktvarianter

ProduktModellNEMA innkapslingstypeForsterker ACKontakt skjemaAntall ledningerBreddeDybdeHøydeHPPris
SQUARE D H361 Sikkerhetsbryter 600VAC 3PST 30 Amps AC | AG9GAL 1H344 H3611303PST37.5 "4.9 "14.6 "15 HK @ 600 VAC4 003 NOK
SQUARE D H361AWK Sikkerhetsbryter 600VAC 3PST 30 Amps AC | AG9GAM 1H345 H361AWK3R, 12303PST37.5 "4.9 "14.6 "15 HK @ 600 VAC-
RFQ
SQUARE D H361DS Sikkerhetsbryter 600VAC 3PST 30 Amps AC | AG9GAN 1H346 H361DS3, 3R, 4, 4X, 12303PST38.7 "5.1 "14.9 "15 HK @ 600 VAC21 158 NOK
SQUARE D H361N Sikkerhetsbryter 600VAC 3PST 30 Amps AC | AG9GAP 1H347 H361N.1303PST47.5 "4.9 "14.6 "15 HK @ 600 VAC4 254 NOK
SQUARE D H362 Sikkerhetsbryter 600VAC 3PST 60 Ampere AC | AG9GAR 1H350 H3621603PST310.5 "6.4 "17.4 "30 HK @ 600 VAC5 956 NOK
SQUARE D H362AWK Sikkerhetsbryter 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GAT 1H351 H362AWK3R, 12603PST310.5 "7"16.5 "30 HK @ 600 VAC13 761 NOK
SQUARE D H362DS Sikkerhetsbryter 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GAU 1H352 H362DS3, 3R, 4, 4X, 12603PST310.8 "7"16.9 "30 HK @ 600 VAC24 560 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D H365NR Sikkerhetsbryter 600VAC 3PST 400 Amps AC
55 232 NOK / enhet