Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D FAL36045 Thermal Magnetic Circuit Breaker, 45A, 3P, 600V | CE6JGD

SQUARE D FAL36045 termisk magnetisk kretsbryter, 45A, 3P, 600V

På lager
Vare: CE6JGD Modell: FAL36045

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 972 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps45
RammetypeFAL
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.169
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)16.51
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D FAL36045 effektbryter som brukes til beskyttelse mot kortslutning og overbelastningsforhold
    • Enhetsmonteringsdesign med last- og linjeklemmer gir rask og enkel installasjon på paneltavler og sentralbord
    • Termisk-magnetisk utløserenhet gir LI-funksjoner (lang tid og øyeblikkelig) for strømbegrensende beskyttelse
    • Har plass til kobbertråder i størrelser mellom 14 og 1 AWG og aluminiumstråder i størrelser mellom 12 og 1 AWG
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D FAL12050 støpt kapslingsbryter, I-Line, 50A, 1P, ABC-fase | CE6GVZ FAL12050501120-
RFQ
SQUARE D FAL12060 PowerPact B effektbryter, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line-feste | CE6GWA FAL12060601120-
RFQ
SQUARE D FAL14015 effektbryter, 1P, termisk magnetisk, 277V, F-ramme, klemmer | CE6GWB FAL140151512772 180 NOK
SQUARE D FAL14050 PowerPact B effektbryter, 50A, ABC Fasetilkobling, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
RFQ
SQUARE D FAL24050 Dobbeltpolet effektbryter, 50A, I-Line-stil, fast tur | CE6GWD FAL24050502480-
RFQ
SQUARE D FAL26080 Strømbryter, 80A, 600 V, 2-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GWE FAL26080802600-
RFQ
SQUARE D FAL26100 PowerPact B effektbryter, 100A, 600V, I-Line-stilfeste | CE6GWF FAL2610010026008 488 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D FAL36045 termisk magnetisk kretsbryter, 45A, 3P, 600V
7 972 NOK / enhet