SQUARE D FAL34070-1021 Strømbryter for støpt hus, 70A, 480VAC, 3-polet, 3-faset | CE6JVY

SQUARE D FAL34070-1021 Strømbryter for støpt hus, 70A, 480VAC, 3-polet, 3-fase

Vare: CE6JVY Modell: FAL34070-1021
11 421 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)10.49
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D FAL34070-1021 støpt kappebryter designet for å forhindre kortslutning og overbelastningsforhold i paneltavler og sentralbord
    • 3-polet, 3-faset design med shunt-tur for overstrømsbeskyttelse
    • Har termisk magnetisk tur for å gi både øyeblikkelig og langvarig strømbegrensende beskyttelse
    • Utstyrt med lednings- og lastesideklemmer for å romme 14 til 1/0 AWG kobber og 12 AWG til 1/0 AWG aluminiumsledninger
    • Square D FAL34070-1021 - nå erstattet av Square D BDL36070SA og BDL36070SD
    • I samsvar med CSA, IEC og UL standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D FAL12050 støpt kapslingsbryter, I-Line, 50A, 1P, ABC-fase | CE6GVZ FAL12050501120-
RFQ
SQUARE D FAL12060 PowerPact B effektbryter, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line-feste | CE6GWA FAL12060601120-
RFQ
SQUARE D FAL14015 effektbryter, 1P, termisk magnetisk, 277V, F-ramme, klemmer | CE6GWB FAL140151512772 180 NOK
SQUARE D FAL14050 PowerPact B effektbryter, 50A, ABC Fasetilkobling, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
RFQ
SQUARE D FAL24050 Dobbeltpolet effektbryter, 50A, I-Line-stil, fast tur | CE6GWD FAL24050502480-
RFQ
SQUARE D FAL26080 Strømbryter, 80A, 600 V, 2-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GWE FAL26080802600-
RFQ
SQUARE D FAL26100 PowerPact B effektbryter, 100A, 600V, I-Line-stilfeste | CE6GWF FAL2610010026008 488 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D FAL34070-1021 Strømbryter for støpt hus, 70A, 480VAC, 3-polet, 3-fase
11 421 NOK / enhet