Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D FA26015AC Molded Case Circuit Breaker, 15A, Thermal Magnetic, 2P | CE6JCB

SQUARE D FA26015AC strømbryter, 15A, termisk magnetisk, 2P

På lager
Vare: CE6JCB Modell: FA26015AC
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
8 488 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps15
RammetypeFA
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9485
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)19.81
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D FA26015AC effektbryter designet for å beskytte kretser mot overstrøm eller kortslutningsforhold
    • Unik plug-in i I-Line-stil monteres komfortabelt i alle typer paneltavler og sentralbord for rask installasjon og reparasjon
    • Har plass til ledningsstørrelser mellom 12 og 1 AWG (aluminium) og 14 & 1 AWG (kobber) for ekstra fleksibilitet og styrke
    • Har termisk-magnetisk utløsningselement som tilbyr både øyeblikkelig og langtidsstrømbegrensende funksjoner
    • Overholder UL, CE, IEC, CCC og NEMA standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D FA14040B Strømbryter, 40 A, termisk magnetisk utløsning | CE6GVB FA14040B4012772 395 NOK
RFQ
SQUARE D FA14050A strømbryter, 50 A, termisk magnetisk tur | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Strømbryter, 50 A, 1 pol, I-Line-feste | CE6GVD FA14050C5012772 395 NOK
RFQ
SQUARE D FA22030AB Strømbryter, 30 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVE FA22030AB3022405 958 NOK
RFQ
SQUARE D FA22070BC Strømbryter, 70 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVF FA22070BC7022406 076 NOK
RFQ
SQUARE D FA22090AC Strømbryter i formstøpt hus, 90 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVG FA22090AC9022406 076 NOK
RFQ
SQUARE D FA22100AB Strømbryter, 100 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D FA26015AC strømbryter, 15A, termisk magnetisk, 2P
8 488 NOK / enhet