SQUARE D EJB14020EPD Bolt-on Circuit Breaker, 20 A, 277 V, 65 kA at 480 V | CE6GVA

SQUARE D EJB14020EPD påskrudd effektbryter, 20 A, 277 V, 65 kA ved 480 V

Vare: CE6GVA Modell: EJB14020EPD

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps20
RammetypeEJB
Antall poler1
Spenning277
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.927
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)13.97
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D EJB14020EPD effektbryter for å beskytte elektriske kretser mot overdreven strøm
    • Termisk-magnetisk utløsningsmekanisme som gir både langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse
    • Aluminiumsko-terminaler har plass til ledninger i størrelser fra 14 til 6 AWG (kobber) og 12 til 4 AWG (aluminium)
    • Påmontert monteringsdesign for enkel installasjon i paneler eller sentraler i både horisontal og vertikal retning

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D EJB14015 Bolt På effektbryter Ejb 15 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NCZ EJB1401515A1277V2 120 NOK
SQUARE D EJB14020 Bolt På effektbryter Ejb 20 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDA EJB1402020A1277V2 120 NOK
SQUARE D EJB14025 Bolt På effektbryter Ejb 25 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDB EJB1402525A1277V2 251 NOK
SQUARE D EJB14030 Bolt På effektbryter Ejb 30 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDC EJB1403030A1277V2 120 NOK
SQUARE D EJB14035 Bolt På effektbryter Ejb 35 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDD EJB1403535A1277V-
RFQ
SQUARE D EJB14050 Bolt-on effektbryter, EJB, 50 A, 277VAC, 1P, 65kAIC@480V | AG8NDE EJB1405050A1277V2 251 NOK
SQUARE D EJB14060 Bolt På effektbryter Ejb 60 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDF EJB1406060A1277V2 251 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D EJB14020EPD påskrudd effektbryter, 20 A, 277 V, 65 kA ved 480 V