Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D BJA36030 Strømbryter, termisk magnetisk, 3 poler, 30 A | CE6GTZ

SQUARE D BJA36030 Strømbryter, termisk magnetisk, 3 poler, 30 A

På lager
Vare: CE6GTZ Modell: BJA36030

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
14 565 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps30
RammetypeBJA
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8765
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)20.6
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D BJA36030 PowerPact strømbryter designet for å beskytte mot overstrømbelastninger eller kortslutninger
    • Har ikke-utskiftbar termisk magnetisk tur for øyeblikkelig og tidsforsinket strømbegrensningsbeskyttelse, ideell for omvendte mateapplikasjoner
    • 3-polet, 3-faset konfigurasjon og unik I-Line konstruksjon for rask installasjon og reparasjoner
    • Oppfyller CE, IEC, CSA, UL og NEMA standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerPris
SQUARE D BJA260704 PocketPact støpt kapselbryter, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 PocketPact støpt kapselbryter, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Strømbryter, 2 poler, 70 A, termisk magnetisk | CE6GTN BJA26060260213 116 NOK
RFQ
SQUARE D BJA260504 Strømbryter, 2-polet, 50 A, termisk magnetisk | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 Strømbryter, termisk magnetisk, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA26080280214 162 NOK
RFQ
SQUARE D BJA36110 effektbryter, 65kAIC ved 480VAC, 3 poler, 600V | CE6GTR BJA36110110384 554 NOK
SQUARE D BJA36025 effektbryter, 65kA avbruddskapasitet, 25A, 3-fase, 3-poler, 600V | CE6GTT BJA3602525316 215 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BJA36030 Strømbryter, termisk magnetisk, 3 poler, 30 A
14 565 NOK / enhet