Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS FS2134 Klemkile F4045 For 07 innsats

På lager
Vare: AD6DWV Modell: FS2134Kryssreferanse: 44X005

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

87NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemkile
typenF4045

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)0.13
HS kode8466939585
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
WALTER TOOLS FK375 Klemkile F4045 For 09 innsats | AD6DWW 44X006 FK375706NOK
WALTER TOOLS FS2157 Klemkile F4045 For 09 innsats | AD6DWX 44X007 FS215789NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS FS2134 Klemkile F4045 For 07 innsats
87NOK / enhet