SQUARE D BJA260701 PowerPact B Molded Case Circuit Breaker, 2P, 600V, 70A | CE6HXC

SQUARE D BJA260701 PowerPact B strømbryter for støpt hus, 2P, 600V, 70A

Vare: CE6HXC Modell: BJA260701

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps70
RammetypeBJA
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)13.69
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.41
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D BJA260701 effektbryter designet for grenkretsbeskyttelse mot overdreven strøm
    • Har en ikke-utskiftbar, termisk magnetisk utløserenhet som gir både langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner; ideell for omvendt mating
    • Unikt plugin-anlegg i I-line-stil gjør det enkelt å installere og reparere tjenester
    • Lastesider som har plass til aluminium / kobbertråd i størrelse 14 - 2/0 AWG

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerPris
SQUARE D BJA260704 PocketPact støpt kapselbryter, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 PocketPact støpt kapselbryter, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Strømbryter, 2 poler, 70 A, termisk magnetisk | CE6GTN BJA26060260213 116 NOK
RFQ
SQUARE D BJA260504 Strømbryter, 2-polet, 50 A, termisk magnetisk | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 Strømbryter, termisk magnetisk, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA26080280214 162 NOK
RFQ
SQUARE D BJA36110 effektbryter, 65kAIC ved 480VAC, 3 poler, 600V | CE6GTR BJA36110110384 554 NOK
SQUARE D BJA36025 effektbryter, 65kA avbruddskapasitet, 25A, 3-fase, 3-poler, 600V | CE6GTT BJA3602525316 215 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BJA260701 PowerPact B strømbryter for støpt hus, 2P, 600V, 70A