Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D BGL36050 PowerPact B effektbryter, vippekontroll, 50A, 3-polet | CE6JTG

SQUARE D BGL36050 PowerPact B effektbryter, vippekontroll, 50A, 3-polet

På lager
Vare: CE6JTG Modell: BGL36050
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
13 346 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps50
RammetypeEVX
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4175
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)16.51
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D BGL36050 PowerPact B Series strømbryter designet for å slå av en strømforsyning når det oppstår ubalanse mellom utgående og innkommende strøm
    • Gjennomføringsdesign med EverLink-linje og lastekoblingskontakter sikrer raskere installasjon og reparasjon
    • Ikke-utskiftbar, termisk-magnetisk utløsningsmekanisme som tilbyr langvarige og øyeblikkelige funksjoner
    • Har et turfritt vekselsystem med rask merke- og brytehandling for å bevege seg fritt fra endeposisjon til utkjøringsposisjon
    • IEC-rangert og UL-oppført

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D BGL36100 PowerPact B Strømbryter, 600 Y / 347 VAC | CE6GTK BGL3610010016 215 NOK
SQUARE D BGL36015 PowerPact B Strømbryter, 15A, 18kAIC ved 600V | CE6HWT BGL360151513 346 NOK
SQUARE D BGL36080 PowerPact B Strømbryter, 80A, 18kAIC ved 600V | CE6HWU BGL360808016 215 NOK
SQUARE D BGL36070 PowerPact B Strømbryter, 80A, 18kAIC ved 600V | CE6HWV BGL360707016 215 NOK
SQUARE D BGL36060 PowerPact B Strømbryter, 80A, 35kAIC ved 480V | CE6HWW BGL360606013 346 NOK
SQUARE D BGL36040 PowerPact B Strømbryter, 3P, 600V, 40A | CE6HWX BGL360404013 346 NOK
SQUARE D BGL36030 PowerPact B Strømbryter, 3P, 600V, 30A | CE6HWY BGL360303013 346 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BGL36050 PowerPact B effektbryter, vippekontroll, 50A, 3-polet
13 346 NOK / enhet