Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D BGL36070 PowerPact B Strømbryter, 80A, 18kAIC ved 600V | CE6HWV

SQUARE D BGL36070 PowerPact B støpt kapselbryter, 80A, 18kAIC ved 600V

På lager
Vare: CE6HWV Modell: BGL36070
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
16 215 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps70
RammetypeEVX
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)13.69
Skipets lengde (cm)8.1
Skipets bredde (cm)10.19
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D BGL36070 effektbryter egnet for å gi beskyttelse til lavspentdistribusjonssystemer mot strømoverbelastning og kortslutning
    • Termisk magnetisk utløsning for å unngå å snuble ved milde overbelastninger samtidig som den reagerer øyeblikkelig mot henholdsvis kraftige strømstøt
    • Everlink-terminaler på lastsiden har plass til aluminium-/kobbertråder i størrelsene 14 - 2 AWG
    • CSA-sertifisert, UL-listet og IEC-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D BGL36100 PowerPact B Strømbryter, 600 Y / 347 VAC | CE6GTK BGL3610010016 215 NOK
SQUARE D BGL36015 PowerPact B Strømbryter, 15A, 18kAIC ved 600V | CE6HWT BGL360151513 346 NOK
SQUARE D BGL36080 PowerPact B Strømbryter, 80A, 18kAIC ved 600V | CE6HWU BGL360808016 215 NOK
SQUARE D BGL36060 PowerPact B Strømbryter, 80A, 35kAIC ved 480V | CE6HWW BGL360606013 346 NOK
SQUARE D BGL36040 PowerPact B Strømbryter, 3P, 600V, 40A | CE6HWX BGL360404013 346 NOK
SQUARE D BGL36030 PowerPact B Strømbryter, 3P, 600V, 30A | CE6HWY BGL360303013 346 NOK
SQUARE D BGL36020 PowerPact B Strømbryter, 3P, 600V, 20A | CE6HWZ BGL360202013 346 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BGL36070 PowerPact B støpt kapselbryter, 80A, 18kAIC ved 600V
16 215 NOK / enhet