Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D BGL36100 PowerPact B Strømbryter, 600 Y / 347 VAC | CE6GTK

SQUARE D BGL36100 PowerPact B strømbryter med støpt hus, 600 Y / 347 VAC

På lager
Vare: CE6GTK Modell: BGL36100

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
16 215 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps100
RammetypeEVX
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3995
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)16.31
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D BGL36100 PowerPact 3-polet effektbryter for overstrøm- og kortslutningsbeskyttelse
    • Kompakt design i B-ramme ideell for bruk i lastesentre
    • Tilbyr høy ytelse tripping nominell 100 A ved 600 Y / 347 VAC og strømbegrensningskapasitet på 35 kAIC ved 480 VAC
    • Utstyrt med termisk magnetisk shunttur for å gi lang tid og øyeblikkelig turfunksjonalitet
    • EverLink linje- og lastesideklemmer som kan romme aluminium- eller kobbertråder i størrelser fra 14 til 2 AWG
    • Plugg på nøytral montering for å koble til nøytralstangen
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D BGL36015 PowerPact B Strømbryter, 15A, 18kAIC ved 600V | CE6HWT BGL360151513 346 NOK
SQUARE D BGL36080 PowerPact B Strømbryter, 80A, 18kAIC ved 600V | CE6HWU BGL360808016 215 NOK
SQUARE D BGL36070 PowerPact B Strømbryter, 80A, 18kAIC ved 600V | CE6HWV BGL360707016 215 NOK
SQUARE D BGL36060 PowerPact B Strømbryter, 80A, 35kAIC ved 480V | CE6HWW BGL360606013 346 NOK
SQUARE D BGL36040 PowerPact B Strømbryter, 3P, 600V, 40A | CE6HWX BGL360404013 346 NOK
SQUARE D BGL36030 PowerPact B Strømbryter, 3P, 600V, 30A | CE6HWY BGL360303013 346 NOK
SQUARE D BGL36020 PowerPact B Strømbryter, 3P, 600V, 20A | CE6HWZ BGL360202013 346 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BGL36100 PowerPact B strømbryter med støpt hus, 600 Y / 347 VAC
16 215 NOK / enhet