Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D BGA36060 effektbryter, 60A, 3-polet, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRX FH36060

SQUARE D BGA36060 effektbryter, 60A, 3-polet, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk

På lager
Vare: CE6GRX Modell: BGA36060Kryssref: FH36060

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
11 988 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps60
RammetypeBGA
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8945
Skipets høyde (cm)12.4
Skipets lengde (cm)32.31
Skipets bredde (cm)20.8
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D BGA36060 effektbryter egnet for bruk med paneltavler, motorbelastningssentraler og sentralbord for å beskytte de følsomme kretsene mot strømoverbelastninger og kortslutninger
    • Lugterminaler og I-Line clip-on monteringsstil for å redusere nedetid for installasjon og vedlikehold
    • Kan romme 14 - 2 AWG kobber- og aluminiumsledninger
    • Termisk-magnetisk utløserenhet for å gi både tidsforsinket og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner
    • CSA-sertifisert, UL-oppført, CE-merket og IEC-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerPris
SQUARE D BGA260504 effektbryter, 50A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
RFQ
SQUARE D BGA260502 effektbryter, 50A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRB FH26050AC BGA26050250211 339 NOK
SQUARE D BGA260501 effektbryter, 50A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRC FH26050AB BGA26050150217 882 NOK
SQUARE D BGA260404 effektbryter, 40A, 2 polet, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRD FH26040BC BGA26040440211 339 NOK
SQUARE D BGA260402 effektbryter, 40A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRE FH26040AC BGA26040240211 339 NOK
SQUARE D BGA260401 effektbryter, 40A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRF FH26040AB BGA26040140211 339 NOK
SQUARE D BGA260302 effektbryter, 30A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRG FH26030AC BGA26030230211 339 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BGA36060 effektbryter, 60A, 3-polet, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk
11 988 NOK / enhet