Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D BGA260201 effektbryter, 20A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GTB FH26020AB

SQUARE D BGA260201 effektbryter, 20A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk

På lager
Vare: CE6GTB Modell: BGA260201Kryssref: FH26020AB

Få tak i det Mai 20, mandag
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
18 005 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps20
RammetypeBGA
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4085
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)31.8
Skipets bredde (cm)20.6
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SQUARE D BGA260201 BGA-serien strømbryter brukt i tavler og sentralbord for å beskytte sensitive elektriske komponenter
    • Har en justerbar magentisk utløserenhet som leverer øyeblikkelige strømbegrensende funksjoner
    • I-Line stil plug-in monteringsmulighet og klemmer for sikker og enkel installasjon
    • Støpt etui gir 25 ekstra lagringskapasitet for installering av ekstra tilbehør
    • UL-listet, CSA-sertifisert, CE-merket og IEC-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerPris
SQUARE D BGA260504 effektbryter, 50A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
RFQ
SQUARE D BGA260502 effektbryter, 50A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRB FH26050AC BGA26050250211 339 NOK
SQUARE D BGA260501 effektbryter, 50A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRC FH26050AB BGA26050150217 882 NOK
SQUARE D BGA260404 effektbryter, 40A, 2 polet, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRD FH26040BC BGA26040440211 339 NOK
SQUARE D BGA260402 effektbryter, 40A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRE FH26040AC BGA26040240211 339 NOK
SQUARE D BGA260401 effektbryter, 40A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRF FH26040AB BGA26040140211 339 NOK
SQUARE D BGA260302 effektbryter, 30A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRG FH26030AC BGA26030230211 339 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BGA260201 effektbryter, 20A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk
18 005 NOK / enhet