Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D BDA36040 Molded Case Circuit Breaker, 40A, Number Of Poles 3, Series Bda | CE6GXV 482C74

SQUARE D BDA36040 Strømbryter for støpt hus, 40A, antall poler 3, serie Bda

På lager
Vare: CE6GXV Modell: BDA36040Kryssreferanse: 482C74
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
11 407 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering525V AC
AktuatortypeVeksle
amps40A
Strømbryter Typestandard
Dybde3.5 "
Rammestørrelse125A
RammetypeBDA
Høyde5.39 "
Maks. AIR-vurdering25kA ved 277/408V AC
Maks. Driftstemperatur158 grader F
Maks. Ledningsstørrelse2AWG
Min. Driftstemperatur-13 grader F
Min. Ledningsstørrelse14AWG
MonteringsstilI-Line
Antall poler3
Fase3
FasetilkoblingABC
ReisetypeTermisk magnetisk
Spenning600
SpenningstypeAC
Bredde3.19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.845
Skipets høyde (cm)12.4
Skipets lengde (cm)32.31
Skipets bredde (cm)20.8
OpprinnelseslandMexico

Produktdetaljer:

    • Firkant D BDA36040 PowerPact B-bryter som brukes for å gi overstrøm og kortslutningsbeskyttelse
    • Har ikke-utskiftbar, termisk magnetisk utløsningsmekanisme som tilbyr både øyeblikkelig og tidsforsinket turfunksjon
    • Har plass til aluminium og kobbertråder i størrelser mellom 14 og 2 AWG
    • 3-polet enhet med unik I-Line-design for jevn plug-in installasjon med Square D sentralbord og paneltavler
    • Tåler omgivelsestemperaturer opp til 70 grader C
    • NEMA-merket, CSA-sertifisert og UL-listet

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingampsAntall polerPris
SQUARE D BDA34125Y effektbryter, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-125319 009 NOK
SQUARE D BDA261002 effektbryter, 2-polet, 100A, veksler, fast tur, 1-fase | CE6GQB BDA261002-10029 904 NOK
SQUARE D BDA261001 Strømbryter, 2-polet, termisk-magnetisk utløsning | CE6GQC BDA261001-10029 904 NOK
SQUARE D BDA260802 Type BDA effektbryter, 1-fase, 80A, 2-polet, I-Line-feste | CE6GQD BDA260802-8029 097 NOK
SQUARE D BDA34015Y Type BDA effektbryter, 15 A, 3-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GQE BDA34015Y-1538 978 NOK
SQUARE D BDA34090Y Type BDA effektbryter, 90 A, 3-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GQF BDA34090Y-90310 889 NOK
SQUARE D BDA34070Y Type BDA effektbryter, 70 A, 2-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GQG BDA34070Y-70310 889 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BDA36040 Strømbryter for støpt hus, 40A, antall poler 3, serie Bda
11 407 NOK / enhet