Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D BDA260701 Strømbryter for støpt hus, 70A, 2P, I-Line, 18kAIC @ 480V | CE6HWB

SQUARE D BDA260701 Strømbryter for støpt hus, 70A, 2P, I-Line, 18kAIC @ 480V

På lager
Vare: CE6HWB Modell: BDA260701

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
9 097 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps70
RammetypeBDA
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.449
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)20.6
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D BDA260701 effektbryter ideell for å forhindre skade på elektrisk utstyr på grunn av strømoverbelastning eller kortslutning
    • Har termisk-magnetisk utløser som tilbyr øyeblikkelige og langvarige strømbegrensende funksjoner
    • Utstyrt med klemmer for å romme ledninger (kobber / aluminium) i størrelser mellom 14 og 2/0 AWG
    • Unik I-Line stil plug-in med lastesideknopper gir enkel installasjon og reparasjoner
    • Oppfyller UL, CSA og IEC standarder

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingampsAntall polerPris
SQUARE D BDA34125Y effektbryter, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-125319 009 NOK
SQUARE D BDA261002 effektbryter, 2-polet, 100A, veksler, fast tur, 1-fase | CE6GQB BDA261002-10029 904 NOK
SQUARE D BDA261001 Strømbryter, 2-polet, termisk-magnetisk utløsning | CE6GQC BDA261001-10029 904 NOK
SQUARE D BDA260802 Type BDA effektbryter, 1-fase, 80A, 2-polet, I-Line-feste | CE6GQD BDA260802-8029 097 NOK
SQUARE D BDA34015Y Type BDA effektbryter, 15 A, 3-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GQE BDA34015Y-1538 978 NOK
SQUARE D BDA34090Y Type BDA effektbryter, 90 A, 3-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GQF BDA34090Y-90310 889 NOK
SQUARE D BDA34070Y Type BDA effektbryter, 70 A, 2-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GQG BDA34070Y-70310 889 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BDA260701 Strømbryter for støpt hus, 70A, 2P, I-Line, 18kAIC @ 480V
9 097 NOK / enhet